{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SwissGrip | |
wielkość gniazda krzyżowego | 3 | |
do śrub o ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
długość grotu | 150 mm | |
długość całkowita | 270 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 667695 3 | |
EAN / GTIN | 7610733249763 | |
Numer producenta | 8190.3-150 BL |