• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Zestaw wkrętaków elektronicznych mikro w torbie tekstylnej 11

Nr art.: 669630 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
liczba części 11
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski; Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętak trzpieniowy; Wkrętak do śrub TORX®
obrotowa nasadka tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Numer producenta 05135938001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy, obracająca się gałka, strefa szybkich obrotów do szybkiego, efektywnego wkręcania oraz uchwyt do przenoszenia dużych momentów. uchwytem szybkowymiennym do mocowania grotów do bitów Halfmoon 4 mm (nr 669932 do 669936) lub grotów do bitów HIOS 4 mm. Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Zawartość:

uchwyt wkrętaka: 1 szt.
Groty do wkrętów płaskich nr 669932: po 1 szt. rozm. 1,5; 2; 3
groty do wkrętów z główką Phillips nr 669933: po 1 szt. rozm. 00; 0; 1
Groty 6-kątne nr 669934: po 1 szt. rozm. 1,5; 2
Groty do Torx® nr 669935: po 1 szt. rozm. TX5; TX6