• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Zestaw wkrętaków dla elektroników do śrub Torx® Kraftform Micro 6

Nr art.: 625760 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 6
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX® z otworem
obrotowa nasadka tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625760 6
EAN / GTIN 4013288099679
Numer producenta 05259119001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.
Od wielk. TX7 profil Torx® z otworem do śrub z i bez trzpienia zabezpieczającego.
Dodatkowo z praktycznym stojakiem / uchwytem ściennym.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

Zawartość:

po 1 kluczu nr 625770: wielk. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10