Zestaw wkrętaków dla elektroników, z uchwytem Kraftform-Micro 12

Nr art.: 667175 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Kraftform Micro 12 Electronics 1
liczba wkrętaków 12
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do wkrętów z główką Phillips; Wkrętak do śrub TORX® z otworem; Wkrętaki płaskie; Klucz nasadowy 6-kątny; Wkrętaki do śrub Microstix®
Opakowanie Torba tekstylna
obrotowa nasadka tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667175 12
EAN / GTIN 4013288194831
Numer producenta 05073677001

Opis

Wykonanie:

12-elementowy zestaw wkrętaków Micro do bardzo małych rozmiarów śrub z rowkiem, z rowkiem krzyżowym Phillips-Recess, TORX® BO-, TORX PLUS® IPR-, Microstix® i zewnętrznych sześciokątnych plus 1 wypychacz chip.
Szczególnie polecany do stosowania np. przy smartfonach, telefonach komórkowych, kamerach i urządzeniach elektronicznych.
Uchwyt Kraftform Micro ze strefą siły, szybkiego obrotu i precyzyjną oraz obrotową osłoną do szybkiego kręcenia.

W dostawie:

  • 3 wkrętaki krzyżowe dla elektroników, wielk. PH000; PH00; PH0.
  • 2 wkrętaki BO dla elektroników TORX®, wielk. TX8; TX10.
  • 1 wkrętak dla elektroników TORX PLUS®, wielk. 1IPR.
  • 2 wkrętaki płaskie dla elektroników, wielk. 2.5; 1.5.
  • 2 klucze nasadowe dla elektroników, wielk. 2.5; 3.0.
  • 1x wkrętak Kraftform Micro do wkrętów Microstix®, wielk. m×40.
  • 1 chwytak.