{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SwissGrip ESD | |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
do śrub o ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
materiał uchwytu | polipropylen odporny na uderzenia | |
powierzchnia | niklowane i chromowane | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 667685 2 | |
EAN / GTIN | 7610733256044 | |
Numer producenta | 8190.2-100 ESD |