• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Wkrętaki dla elektryków, zestaw 6-elementowy do śrub płaskich i Pozidriv, w pełni izolowane 4/2

Nr art.: 667071 4/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic VDE
liczba wkrętaków 6
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie; Wkrętaki Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667071 4/2
EAN / GTIN 7610733278381
Numer producenta 5543.

Opis

Wykonanie:

Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu odpornego na uderzenia. Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

W dostawie:

Po 1 wkrętaku do śrub płaskich 663000 wielk. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 wkrętaku do Pozidriv nr 668380 wielk. 1 i 2.