• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wkrętaki dla elektryków, zestaw 6 - elementowy, do śrub płaskich i Pozidriv, w pełni izolowane 4/2

Nr art.: 667226 4/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski; Wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667226 4/2
EAN / GTIN 4062406059781

Opis

Wykonanie:

Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy.
Grot z wysokostopowej stali narzędziowej, z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

W dostawie:

Po 1 wkrętaku do śrub płaskich 663301 wielk. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 wkrętaku do Pozidriv nr 668731 wielk. 1 i 2.