• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Wkrętaki dla elektryków, zestaw 5 - elementowy, do śrub płaskich i Phillips, zmniejszona ⌀ grotu, z pełną izolacją 3/2

Nr art.: 667230 3/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 5
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667230 3/2
EAN / GTIN 4013288164551
Numer producenta 05258030001

Opis

Wykonanie:

Grot o zmniejszonej średnicy, z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

W dostawie:

Po 1 wkrętaku do śrub płaskich nr 663200 wielk. 3,5; 4; 5,5.
Po 1 wkrętaku do Phillipsa nr 668620 rozm. 1 i 2.