{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 160 iS | |
szerokość ostrza b | 4 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
grubość ostrza a | 0,8 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 198 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 663200 4 | |
EAN / GTIN | 4013288160102 | |
Numer producenta | 05006441001 |