Wkrętaki dla elektryków, do śrub płaskich całkowicie izolowane 3,5 mm

Nr art.: 663301 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
270 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 3,5 mm
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
grubość ostrza a 0,6 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 187 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 663301 3,5
EAN / GTIN 4062406059682

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Wielokomponentowy uchwyt ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Grot z wysokostopowej stali narzędziowej. Od wielk. 5,5 = izolacja grotu o zewnętrznej równej szerokości ostrza (korzystne przy pracy w ciasnych miejscach).
Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpieli wodnej.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.
Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.
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
    szerokość ostrza b (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka