Zestawy wkrętaków kątowych do śrub Torx®, długich z końcówką sferyczną 8

Nr art.: 624927 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Uchwyt Classic
liczba wkrętaków 8
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia powłoka manganowo-fosforanowa
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 624927 8
EAN / GTIN 4010995323943
Numer producenta 32394

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo - twardy). Długi uchwyt ze sferycznym zakończeniem, które można zastosować ukośnie do 25°.
Z przedłużonym profilem Torx® za sferycznym zakończeniem.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 624925: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego