• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującą Multicolour, z powłoką z tworzywa sztucznego, Hex-Plus 9

Nr art.: 627133 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
liczba wkrętaków 9
materiał Stal chromowo-wanadowa
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
funkcja przytrzymywania Zatrzask kulowy od wielk. 3
wymiary klucza 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
rozwartości kluczy metryczny
kod kolorów tak
powłoka chwytu z tworzywa sztucznego tak
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627133 9
EAN / GTIN 4013288188403
Numer producenta 05022210001

Opis

Wykonanie:

Nowa końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.
Zacisk z tworzywa sztucznego umożliwia łatwe wyjmowanie poszczególnych kluczy bez konieczności wyjmowania pozostałych.

Zaleta:

Wyszukiwarka narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorami po wielkościach umożliwia proste i szybkie wyszukiwanie.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia BlackLaser.

Zawartość:

Po 1 wkrętaku kątowym – od 3 mm z kulą ustalającą: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego

Wskazówka:

WAŻNE!
W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!
Numer zalecanego produktu: 627132