{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 2,5 mm | |
materiał | Stop specjalny PB Swiss Tools | |
długość ramion | 113×9 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
powierzchnia | chromowane na podłożu niklowym | |
końcówka sferyczna na ramieniu długim | tak | |
kąt 100 stopni | tak | |
ramię krótkie | tak | |
wersja długa | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 627370 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733218981 | |
Numer producenta | 2212.L 2,5 |