Uchwyty wkrętakowe z magazynkiem bitów i przełączana grzechotka z zębem precyzyjnym „Zyklop Pocket” z bitami 1/4-cala z grzechotką i magnesem 13

Nr art.: 676635 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • uchwyty bitów: D 6,3

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 8009 Zyklop Pocket Set 1
uchwyty bitów D 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak do śrub Pozidriv; Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak 6-kątny
długość całkowita 133 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676635 13
EAN / GTIN 4013288221834
Numer producenta 05004280001

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa grzechotka Zyklop z wbudowanym magazynkiem bitów. Magnetyczne mocowanie bezpośrednie sprawia, że grzechotka 3/8 cala jest jednocześnie wkrętakiem z grzechotką do bitów z gniazdem 1/4 cala. Obrotowa głowica grzechotki p 5 ustalonych położeniach. Przełączana grzechotka z zębem precyzyjnym o 72 zębach i kącie cofania 5°.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C6,3 do śrub z główką Phillips: Po 1 szt. nr 675520, rozm. 1/25; 2/25
Bity, długość 25 mm, C6,3 do śrub Pozidriv: Po 1 szt. nr 675540, rozm. 1/25; 2/25
Bity, długość 25 mm, C6,3 do śrub z gniazdem 6-kątnym: Po 1 szt. wielk. 3; 4; 5; 6
Bity, długość 25 mm, C6,3 do śrub z gniazdem Torx®: Po 1 szt. wielk. TX10; TX15; TX20; TX25