Uchwyt wkrętakowy Kraftform Turbo do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 z oprawką szybkowymienną 6,3

Nr art.: 676390 6,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3

Promocje i oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 826 T Kraftform Turbo
uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
długość całkowita 146 mm
obracająca się główka nie
z grzechotką nie
z chwytem teleskopowym nie
z bitami nie
z magazynkiem bitów nie
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 676390 6,3
EAN / GTIN 4013288214591
Numer producenta 05057480001

Opis

Wykonanie:

  • Prędkość dokręcania zwiększona czterokrotnie w czysto mechaniczny sposób szczególnie w przypadku gwintów metrycznych (bez akumulatora).
  • Aktywacja i dezaktywacja funkcji Turbo jednym naciśnięciem przycisku.
  • Mocowana przekładnia planetarna umożliwia mocne przykręcanie i łatwą regulację.
  • Mocna, niewymagająca konserwacji przekładnia ze stali (maks. moment obrotowy 14 Nm).
  • Sześciokąt wewnętrzny 1/4 cala z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor do bitów wg DIN ISO 1173-C 6,3 i E 6,3.