Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, długie, 1/4 cala E 6,3 profil Hex-Plus 6/152 mm

Nr art.: 674247 6/152
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    47,45  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    39,54  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 840/4 Z Hex-Plus
sześciokąt 6 mm
długość całkowita 152 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak trzpieniowy
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674247 6/152
EAN / GTIN 4013288122988
Numer producenta 05059636001

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
Od wielk. 6/89 z grotem 6 - kątnym przechodzącym na wskroś.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym wg DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.
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
    sześciokąt / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka