{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | E14 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 17,7 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy do śrub TORX® | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 651500 E14 | |
EAN / GTIN | 4045197215536 |