{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 9/16 cal | |
rozwartość klucza | 14,29 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 18,8 mm | |
długość | 24 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631105 9/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001583 | |
Numer producenta | 01530034 |