{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 1.1/8 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 41 mm | |
długość | 57 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 644600 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4018754009367 | |
Numer producenta | 05410052 |