{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 24 mm | |
długość klucza L | 180 mm | |
⌀ pierścienia D | 45 mm | |
wysokość pierścienia h | 19,5 mm | |
masa | 510 g | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 619050 24 | |
Numer producenta | 51BS.24 |