• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 15 elem.

Nr art.: 633816
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
1 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki: 11 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240
Przegub Cardana: 1 szt. nr 636200
Grzechotka: 1 szt. nr 635000
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa ABS

Wskazówka:

WAŻNE!
W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!
Numer zalecanego produktu: 633812