Udførelse:
Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Anvendelse:
Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12.
Materiale:
Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
Leveringsomfang:
Krafttoppe: 11 stk. i str. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm
Kardanled: 1 stk. nr.
636200Skraldenøgle: 1 stk. nr.
635000Opbevaring i: ABS-kunststofboks
Bemærk:
BEMÆRK!
Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!
Anbefalet produktnummer: 633812