{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
powierzchnia | Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane. | |
Średnica mocowania sześciokąta | 28 mm | |
rozstaw do rur | 1 cal | |
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 10 | |
norma | DIN ISO 8976 | |
wykonanie szczęk | Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem | |
Uchwyt | powłoką z tworzywa sztucznego, zapobiegającą ślizganiu się w dłoni. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
nieiskrzący | nie | |
Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
Samozaciskające się | tak | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 706000 180 |