{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 250 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
Średnica mocowania sześciokąta | 50 mm | |
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 5 | |
norma | DIN ISO 8976 | |
Uchwyt | chromowany | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
nieiskrzący | nie | |
szybkie przestawianie | nie | |
Precyzyjna regulacja z zapadką | nie | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 706500 250 | |
Numer producenta | 015300250CP |