{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
właściwości elektrostatyczne | VDE 1000 V | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 1,5 mm | |
norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
cechy szczęk | ząbkowane | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Numer producenta | 01 06 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
169,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
117,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
54,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
65,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
79,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie | nie | nie |
długość całkowita | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | zbliżone do DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |