Wysoka wydajność cięcia przy użyciu niewielkiej siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego. Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V. Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału z przyczepną powłoką Haptoprene.
Norma:
DIN ISO 5746.
Materiał:
Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.