{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
złącze | złącze Bluetooth | |
typ | D1 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
szerokość taśmy | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
adapter sieciowy | z | |
wersja odcinaka taśmy | automatyczne | |
cechy szczególne | Połączenie z PC (smartfon) | |
Masa bez akumulatorów | 488 g | |
długość | 425 mm | |
szerokość | 225 mm | |
wysokość | 395 mm | |
Rodzaj produktu | Urządzenia do opisywania |
Numer artykułu | 085500 MOBILE | |
Numer producenta | Dymo MobileLabeler |