{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | drobny, typ E 14 V | |
oznaczenie producenta | ASM 14-12 | |
konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
Napięcie akumulatorów | 14,4 V | |
zakres momentu obrotowego | 3 Nm - 12 Nm | |
zakres prędkości obrotowej | 50 min-1 - 500 min-1 | |
uchwyty narzędziowe | 1/4 cala HEX (E 6,3) | |
konstrukcja | wkrętarka z uchwytem środkowym | |
masa z akumulatorkiem | 1,3 kg | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 071109 711257 | |
EAN / GTIN | 4014586877198 | |
Numer producenta | 71125700950 |