• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Bristle-Brush typ C, ⌀ chwytu 6 mm  BB-ZS

Nr art.: 573550
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
68 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

Opis

Wykonanie:

Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.
Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm).
Trzpień mocujący (⌀ chwytu 6 mm) z zalanymi segmentami.
z wygiętą szczeciną (typ C) do obróbki powierzchni profilowanych.

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.
Zastosowanie w szlifierkach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia.
Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. 
Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. 
Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.