Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. Długość całkowita pilnika = 140 mm długość użytkowa = 70 mm, ⌀ chwytu = 3 mm.
Zastosowanie:
Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze stali hartowanej albo węglików spiekanych. Poza tym do obróbki szkła, ceramiki itd. Piłować z małym naciskiem, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi.
W dostawie:
W kasecie z tworzywa sztucznego, 5 -częściowy: po jednym pilniku o kształcie 1 - 3 - 4 - 5 - 6.
Wyp. dodatkowe:
Szybkowymienne uchwyty do tych pilników zob. nr 519700.