Włóknina ścierna, rolki, szmatki ścierne Durable Flex 100 mm×10 m

Nr art.: 556085
od 322,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
21 sztuk w magazynie
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis

Wykonanie:

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.
Elastyczna, wysokowydajna włóknina ze szczególnie gęstym rozmieszczeniem ziaren, sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia agresywniejsze szlifowanie, zapewnia większą trwałość, bez zatykania i jeszcze bardziej równomierny wygląd powierzchni. Bardzo duża elastyczność ułatwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach.

Zaleta:

  • dostosowuje się do kształtu powierzchni
  • otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła
  • równomierny, powtarzalny zgład
  • zastosowanie na sucho i na mokro
  • nie zawiera składników powodujących korozję.

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i wykańczania zastępstwo dla produktów z wełny stalowej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

W koszyku

Do kaszyka
Do kaszyka