{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CaraFin | |
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
ziarnistość | Polerowanie na połysk | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 10 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
zalecana prędkość obwodowa | 1 m/s - 2 m/s | |
Rodzaj produktu | Trzpień polerski |
Numer artykułu | 551940 ZY1610 | |
EAN / GTIN | 4062406114589 |