Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce krawędzi i przy szlifie powierzchniowym oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu. Ściernice trzpieniowe o jakości specjalnej z korundu mieszanego, ziarno 30 (zgrubne), spoiwo ceramiczne. ⌀ chwytu 6 mm, długość chwytu 40 mm.
Zastosowanie:
Do obróbki zgrubnejżeliwa orazstali nierdzewnych (INOX). Zalecana prędkość skrawania 40 − 50 m/s.