Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce krawędzi i przy szlifie powierzchniowym oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu. Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym z różowego korundu szlachetnego. Wykonanie średnio twarde. Duża ziarnistość. Długość chwytu 40 mm.
Zastosowanie:
Do uniwersalnej obróbkistali niestopowych i niskostopowych orazstaliwa. Zalecana prędkość skrawania 30 − 50 m/s.