{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | F0307 | |
opis kształtu | Łuk łagodny | |
⌀ główki | 3 mm | |
długość główki | 7 mm | |
długość całkowita | 40 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 546900 F0307 | |
EAN / GTIN | 4045197156822 |