Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym HM
Nr art.:
540350
Opis
Wykonanie:
frezy trzpieniowe GARANT z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwytu. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM.
Długość chwytu 200 mm (z możliwością skracania).
⌀ chwytu 8 mm.
Długość chwytu 200 mm (z możliwością skracania).
⌀ chwytu 8 mm.
Zastosowanie:
Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.
Obrabiarkę włączać dopiero po zagłębieniu freza trzepienia frezowego w materiale.
Obrabiarkę włączać dopiero po zagłębieniu freza trzepienia frezowego w materiale.