• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Piła kabłąkowa z brzeszczotem,uzębienie strugowe uzębienie strugowe 915 mm

Nr art.: 581800 915
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

uzębienie uzębienie strugowe
długość listków 915 mm
wysokość brzeszczotu 18 mm
Rodzaj produktu Ręczne piły kabłąkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 581800 915
EAN / GTIN 7311518258276
Numer producenta SE-15-36-23

Opis

Wykonanie:

Kabłąk z owalnej, lakierowanej rury stalowej z napinaczem dźwigniowym. Brzeszczot z oryginalnej szwedzkiej stali, z hartowanymi wierzchołkami zębów. Precyzyjnie ostrzony i rozwierany.
Uzębienie strugowe (HZ), 4 zęby przed skrobakiem - zawsze ostre. Do wszystkich gatunków drewna, szczeg. do drewna świeżego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne