• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Tarcze ścierne do przecinania CUBITRON™ II WĄSKIE

Nr art.: 563320
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 30,43  PLN
  • z 25
    od 25,37  PLN
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
154 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • zalecany kąt przyłożenia: 90
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; Stal.
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

Najwyższa wydajność skrawania oraz trwałość dzięki precyzyjnie uformowanym ziarnom ceramicznym w produktach Cubitron™ II.
Zapewniają szczególną łatwość obsługi dzięki bardzo miękkiemu cięciu, wymagającemu użycia niewielkiej siły.

Zastosowanie:

Do szybkiego cięcia, z małą ilością zadziorów, z małym nagrzewaniem i komfortowym, ergonomicznym prowadzeniem.
Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania Vc = 80 m/s.

Specyfikacja:

A36S-BF.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Cubitron™ II"
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
    ⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka