Opatentowane tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, o dużej elastyczności, zimnym szlifie, bardzo dobrym odprowadzaniu wiórów oraz o spokojnej i cichej pracy przy niewielkiej emisji hałasu.
ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania
kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
kąt szlifowania od 20° do 30°
zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi
Zastosowanie:
Uniwersalne zastosowanie do stali węglowej, stali INOX (VA), żeliwa, metali nieżelaznych i duroplastów, do szlifów powierzchniowych i do obróbki elementów z blach oraz spoin.