ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania
kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
kąt szlifowania od 20° do 30°
zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi
Agresywna ściernica do obróbki zgrubnej (mały stopień twardości Q) do uniwersalnego zastosowania przy obróbce stali INOX i węglowej, z dużą wydajnością i o dużej trwałości. Agresywna, wysokowydajna ściernica o wyraźnie zwiększonej trwałości. Zaokrąglone krawędzie ułatwiają rozpoczęcie szlifowania i zapobiegają niezamierzonemu wcinaniu.Specyfikacja: A24Q-BFX.