• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Talerz szlifierski mocowany na rzepy, poliuretanowy perforowane 150 mm

Nr art.: 567871 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • materiał: poliuretan

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał poliuretan
⌀ zewnętrzna 150 mm
gwint 5/16 cala
perforowane tak
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567871 150
EAN / GTIN 616026543409
Numer producenta 54340

Opis

Wykonanie:

Tarcze podporowe z perforacją w wersji płaskiej do stosowania na szlifierkach mimośrodowych z uchwytem 5/16 cala.

Pasuje do:

Krążki z perforacją: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.