• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Krążki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH ⌀ 125 mm

Nr art.: 566925
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 23,86  PLN
  • z 20
    od 19,88  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
318 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ścierne, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.
Do obróbki wykańczającej i matowania ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do lekkich prac związanych z oczyszczaniem (np. usuwanie nalotów) i usuwania zadziorów.

Wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr 567705.