• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Krążki włókninowe, mocowane na rzepy (CER) PN-DH ⌀ 115 mm

Nr art.: 566907
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 21,78  PLN
  • z 25
    od 18,15  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
165 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ścierne, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965).
Uniwersalna i wydajna włóknina nylonowa w połączeniu z ziarnem ceramicznym o precyzyjnym kształcie (CER) zapewniają wysoki ścier i długą trwałość.

Zastosowanie:

Do obróbki wykańczającej i matowania ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do lekkich prac związanych z oczyszczaniem (np. usuwanie nalotów) i usuwania zadziorów.
Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.

Wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz nr 567705ff.