Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe. Krążki fibrowe Actirox AF 890, typ końcówki VSM o najwyższej i najbardziej agresywnej wydajności szlifowania. Chodny szlif i doskonała trwałość. Rodzaj ziarna: 100% ziarna ceramicznego VSM o geometrycznym kształcie z aktywną powłoką ścierną (TOP SIZE).
Zastosowanie:
Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Do szlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni o dużej elastycznością.