{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cubitron™II | |
Materiały ścierne | Cubitron™ II | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 36 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe, | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
oznaczenie producenta | 982CX PRO | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; żeliwo | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566465 36 | |
EAN / GTIN | 638060833230 | |
Numer producenta | 7100242885 |