• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami (A) ⌀ 100×100 mm

Nr art.: 568466
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Opis

Wykonanie:

Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary ⌀ 100×100 mm lub wykonanie wąskie o  100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o ⌀ 19 mm z wieloklinem. Płótno ścierne rowkowane.
Płótno ścierne rowkowane

Zastosowanie:

do miękkiego szlifu wzdłużnego również na powierzchniach nieco wypukłych, szczególnie łatwo się dopasowuje.

Wskazówka:

Do wyrównania szerokości przy wąskich walcach ⌀ 100×50 mm, użyć zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.