• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Ściernice do obróbki zgrubnej Cubitron™ 3

Nr art.: 560445
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; drewno
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

Zmodyfikowane, precyzyjnie uformowane ziarno Cubitron™ II o ulepszonej strukturze mikrokrystalicznej dla wyższej wydajności, lepszych osiągów i większej trwałości. Nawet o 14% większa prędkość usuwania i 2× większy ubytek materiału w porównaniu z Cubitron™ II.
Ściernica do obróbki zgrubnej z innowacyjnym, precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ 3 do stali INOX i stali węglowej. Bardzo duża wydajność szlifowania i maksymalna trwałość. Stosowanie niewielkiego nacisku ułatwia pracę.

Zastosowanie:

Do wymagających zastosowań szlifierskich, jak np. obróbka szwów spawalniczych. Nadaje się do stosowania w stali INOX, stali węglowej i stopach dla przemysłu lotniczego.

Specyfikacja:

A36R-BF