• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Ściernice do obróbki zgrubnej CerRapid 

Nr art.: 560005
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 39,06  PLN
  • z 10
    od 32,54  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
47 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Opis

Wykonanie:

Samoostrzące się ziarno ceramiczne (CER) oraz specjalnie dobrane wysokowydajne spoiwo umożliwiają osiągnięcie wielokrotnie wyższej wydajności szlifowania przy bardzo chłodnym szlifie w porównaniu do konwencjonalnych ściernic do szlifowania zgrubnego (A).
  • najwyższą wydajność uzyskuje się dzięki najszybszemu zdejmowaniu materiału
  • optymalna równowaga między bardzo łagodnym szlifowaniu najmniejszym nakładem sił a dużą trwałością.
  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania
  • kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
  • kąt szlifowania od 20° do 30°
  • zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi

Specyfikacja:

CER24Q-BF.