• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Korpusy wysokowydajnych frezów do gwintów chwyt Weldon

Nr art.: 218050
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
16 sztuk w magazynie
  • Application for type of drilling: Blind hole; Through hole
  • Cutting direction: left-hand and right-hand
  • Through-coolant: yes

Opis

Version:

HPC thread milling cutters for reduced machining times.

Application:

For general use on right-hand and left-hand internal and external threads. For threads in through holes and blind holes.

Note:

Thread mill No. 218050 sizes 17/26 and 17/36 suitable for pitches up to and including 2.5 mm.
Thread mill No. 218050 sizes 30/65 suitable for pitches up to < 5.
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
    Effective ⌀ D / Overhang L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka