{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 14 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 34,7 mm | |
długość | 80 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 644800 14 | |
EAN / GTIN | 4018754009282 | |
Numer producenta | 05050014 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/4 cala, sześciokąt: 14mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
208,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
97,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 34,7 mm | 36 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | 3/4 cal |
długość | 80 mm | 78 mm |
sześciokąt | 14 mm | 14 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |